Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau
Fachbodenregal (Grundregal), Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG30313XS
Herst.-Nr.:
     WA.HKG30313XS
EAN/GTIN:
     4250676913142
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 7 Verzinkten Böden  * Ohne Dekoration*

Ein universell Einsetzbares Stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Diagonalstreben und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Der Rahmen ist und die Fachböden sind Lichtgrau.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600, 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefe: 300-800 mm
  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 300 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1700 kg
  • WA.HKG30313XS
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile Lichtgrau, Böden Lichtgrau
WA.HKG30313XS 4250676913142 WA.HKG30413XS 4250676913159 WA.HKG30513XS 4250676913166 WA.HKG30613XS 4250676913173 WA.HKG30813XS 4250676913180
Weitere Suchbegriffe: grundregal, WA.HKG30313XS, HKG30313XS, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 454,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 533,32*
€ 634,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 528,56*
€ 628,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 522,04*
€ 621,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 502,30*
€ 597,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 454,20*
€ 540,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.