Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Regalrahmen
>
Artikel
Regalrahmen komplett für Aktenregal, H/T: 1750 x 635 mm, Lichtgrau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
610-WA.HKL17060A2
Hersteller:
Wachter Lager- und Betriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
WA.HKL17060A2
EAN/GTIN:
4250676918291
Suchbegriffe:
Regalrahmen
regalrahmen
Regalrahmen komplett für Aktenregal, H/T: 1750 x 635 mm * Ohne Dekoration* Detailinformationen:
Regalrahmen komplett für Aktenregal zur beidseitigen Einlagerung.
Regalhöhe: 1750 mm;
Regalrahmentiefe:635 mm,
Im Regalrahmen mit der Tiefe 635 mm werden Fachböden mit der Tiefe 600 mm verwendet
Im Regalrahmen sind die Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
Regalrahmen in verzinkt und Lichtgrau erhältlich - siehe Auswahlmöglichkeit
Regalrahmen wird zerlegt angeliefert
Regalrahmen ist steckbar montierbar
Für ein Grundfeld werden zwei Regalrahmen benötigt
Für ein Anbaufeld wird ein Regalrahmen benötigt
Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
Gefertigt in Deutschland
Maße: Höhe: 1750 mm Tiefe: 635 mm wird zerlegt geliefert! Regalrahmen ist steckbar montierbar Farbe: Stützen Verzinkt oder lichtgrau RAL 7035 - siehe Auswahlmöglichkeit WA.HZL17060A2 verzinkt WA.HKL17060A2 lichtgrau RAL 7035
... >
Regale
>
Aktenregal
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
WA.HZL17060A2
,
HZL17060A2
,
Regalrahmen verzinkt
,
Aktenregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,06*
€ 70,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen