Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregale Verzinkt mit 3 Ebenen (Anbauregal)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregale Verzinkt mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Verzinkt mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Verzinkt mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Verzinkt mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Verzinkt mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA17307GK
Herst.-Nr.:
     WA.HZA17307GK
EAN/GTIN:
     4250676906847
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
af getränkekistenregal
getränkekistenregal
Getränkekistenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

* Ohne Dekoration*

Diese Robuste Getränkekistenregale wurden speziell zur Lagerung von Getränkekiste entwickelt. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 6 Standartkisten je Regal.

Detailinformationen:

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm
  • Bodenbreite 750 mm.
  • Bodentiefe: 300 mm.
  • Kapazität: Kisten: 6
  • Höhenverstellbare Fachebenen
  • Farbe: Verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 750 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • 3 Ebenen
  • für 6 Kisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.HZA17307GK
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: WA.HZA17307GK, HZA17307GK, Getränkeregale, Anbauregal, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 112,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,24*
€ 169,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,50*
€ 168,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,54*
€ 162,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,23*
€ 154,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,36*
€ 133,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.