Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregal Anbauregal Steckregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fächerregal Anbauregal Steckregal
Fächerregal Anbauregal Steckregal
Fächerregal Anbauregal Steckregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA20310GT
Herst.-Nr.:
     WA.HZA20310GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregal als Anbauregal in Profi-Qualität 7 Verzinkte Ebenen  * Ohne Dekoration* Sie benötigen für ein Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Ein universell einsetzbares Stabiles Fächerregal (Steckregal) zur Lagerung von kleinen  Kartonagen und Kleinteilen für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Der Rahmen und die Fachböden sind verzinkt.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fächerregal  (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhe: 2000 mm
  • erhältliche Gefachbreite 1000 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300, 400, 500, 600 mm
  • Regal Außenmaße:
  • Regalbreite Grundregal 1060 mm
  • Regaltiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar..
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fächerregal Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Es sind keine Führungsschienen erforderlich

Regale ab einer Bodenbtiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR234)

* Lieferung per Spedition!


Technische Daten:

Fachlast 200 kg

Feldlast 1400 kg

7 Lagerebenen

Anzahl der Gefache 28

Regale ab einer Bodenbtiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR234)
Weitere Suchbegriffe: Fächerregalschrank, Steck-Regal, Steckregal, steckregal ar, anbau regal, steckregal 7 böden, WA.HZA20310GT, HZA20310GT, €‹Grundregal Tiefe 300 mm, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 629,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 741,82*
€ 882,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 735,05*
€ 874,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 704,62*
€ 838,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 666,20*
€ 792,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 629,23*
€ 748,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.