Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA20410AR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA20410AR
EAN/GTIN:
     4250676906540
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/ Räderregal, H/BT: 2000/1000/400 mm, Anbauregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen. Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen: WA.HZA20410AR

  • Reifenregal Anbauregal verzinkt
  • Außenmaße: H = 2000 x B = 1010 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 2000 x B = 1000 x T = 400 mm
  • 3 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 450 kg
  • auch in der Regalhöhe 2500 und 3000 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA25410AR, WA.HZA30410AR)
  • auch in den Bodenbreiten 1300/1500/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA20413AR/ WA.HZA20415AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Ab einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Reifenregal verzinkt, Anbauregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1010 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1000 x 400 mm
  • Felgenlagerebenen: 3
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 450 kg
  • WA.HZA20410AR
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen regal, WA.HZA20410AR, HZA20410AR, Anbauregal mit 3 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,09*
€ 140,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,38*
€ 138,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,15*
€ 133,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,32*
€ 127,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,54*
€ 110,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.