Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA20513SR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA20513SR
EAN/GTIN:
     4250676906267
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal mit 3 Fachebenen, Anbauregal, verzinkt

*Ohne Dekoration*

Ein professionelle Lösung für unterschiedliche Materialbereitstellungen. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Perfekt auf Kunststoffkästen abgestimmt. Hohe Stabilität verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZA20513SR
  • Schraegbodenregal (Anbauregal)
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regalbreite: 1310 mm
  • Regaltiefe: 535 mm
  • Fachbodentiefe: 600 mm.
  • Regal Außenmaße: Anbauregalbreite = Fachbodenbreite + 10 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Wachter-Regale sind bei gleicher Tiefe kombinierbar

Technische Daten:

  • Art.-Nr. WA.HZA20513SR

Außenmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1310 mm
  • Tiefe: 535 mm

Weitere Daten:

  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast: 300 kg
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen von Wachter
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, schrägbodenregal 3 böden, schrägboden regal, schrägbodenregal anbaufeld, WA.HZA20513SR, HZA20513SR, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 242,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,81*
€ 354,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 296,10*
€ 352,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,91*
€ 336,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,57*
€ 335,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 242,98*
€ 289,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.