Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA25415AR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA25415AR
EAN/GTIN:
     4250676906618
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/ Räderregal, H/BT: 2500/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZA25415AR
  • Reifenregal Anbauregal verzinkt
  • Außenmaße: H = 2500 x B = 1510 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 2500 x B = 1500 x T = 400 mm
  • 4 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 600 kg
  • auch in der Regalhöhe 2000 und 3000 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA20415AR, WA.HZA30415AR)
  • auch in den Bodenbreiten 1000/1300/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA30410AR/ WA.HZA30413AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Ab einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Reifenregal verzinkt, Anbauregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2500 x 1510 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2500 x 1500 x 400 mm
  • Felgenlagerebenen: 4
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 600 kg
  • WA.HZA25415AR
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orio
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen regal, WA.HZA25415AR, HZA25415AR, Anbauregal mit 4 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 136,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,84*
€ 203,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,47*
€ 201,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,49*
€ 190,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,92*
€ 185,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 136,61*
€ 162,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.