Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Anbauregal), Verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Anbauregal), Verzinkt
Fachbodenregal (Anbauregal), Verzinkt
Fachbodenregal (Anbauregal), Verzinkt
Fachbodenregal (Anbauregal), Verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA30313AS
Herst.-Nr.:
     WA.HZA30313AS
EAN/GTIN:
     4250676915641
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Anbauregal) in Profi-Qualitätmit 5, 6 oder 7  FachBöden * Ohne Dekoration*

 

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden aus verzinkten Profillen,. Aussteiftraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.  verzinktVon beiden Seiten bedienbar, daher ideal für die Stellweise in Gängen

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600 und 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Aussteiftraversen.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Anbauregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 300 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 2400 kg
  • WA.HZA30313AS
  • beidseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
  • Weitere Suchbegriffe: steckregal ar, anbau regal, steckregal t300mm, WA.HZA30313AS, HZA30313AS, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 351,50*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 351,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 429,42*
    € 511,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 418,74*
    € 498,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 407,62*
    € 485,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 396,20*
    € 471,48
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 351,50*
    € 418,29
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.