Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 7 Fachboeden,H/B/T: 3000/1010/335-635 mm, Anbauregal, 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 7 Fachboeden,H/B/T: 3000/1010/335-635 mm, Anbauregal, 400 mm
Fachbodenregal mit 7 Fachboeden,H/B/T: 3000/1010/335-635 mm, Anbauregal, 400 mm
Fachbodenregal mit 7 Fachboeden,H/B/T: 3000/1010/335-635 mm, Anbauregal, 400 mm
Fachbodenregal mit 7 Fachboeden,H/B/T: 3000/1010/335-635 mm, Anbauregal, 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA30410PL
Herst.-Nr.:
     WA.HZA30410PL
EAN/GTIN:
     4250676909237
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau regal
Profi-Lagerregal, Fach-Boden-Regal (Anbauregal) mit 7 Fachböden NEU - Bodenkante nur 25 mm hoch - NEU  * Ohne Dekoration*

Unser universell einsetzbares stabiles Profi-Lagerregal, Fach-Boden-Regal (Steck-Regal) sorgt für Ordnung im Lager und in der Werkstatt. Noch bessere Raumausnutzung durch unsere Fachböden mit nur 25 mm Kantungshöhe. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Profile und Fachböden  verzinkt. Einlegeböden, sowie Diagonal-Streben gewährleisten eine hohe Stabilität.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZA30310PL
  • Profi-Lagerregal, Fachbodenregal (Anbauregal)
  • Regalhöhe: 3000 mm
  • Fachbreite 1000 mm
  • Fachtiefe: 300 mm
  • Regal Außenmaße: Anbauregalbreite = Fachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Fachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 25 mm hoch
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

SICHERHEIT:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5 : 1 müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR 234)

Beispiele:

  • 2500 mm Höhe : 435 mm Tiefe = 5,74
  • Das Regal ist zu sichern!
  • 3000 mm Höhe : 635 mm Tiefe = 4,72
  • Das Regal benötigt keine Sicherung
  •  

Außenmaße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1010 mm
  • Tiefe: 335, 435, 535, 635 mm

Nutzmaße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefen: 300, 400, 500 und 600 mm

 

  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 125 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1700 kg
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile , Böden verzinkt

 

WA.HZA30310PL 4250676909220 WA.HZA30410PL 4250676909237 WA.HZA30510PL 4250676909244 WA.HZA30610PL 4250676909251
Weitere Suchbegriffe: WA.HZA30310PL, HZA30310PL, Fachbodenregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 243,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,07*
€ 353,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 295,52*
€ 351,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,20*
€ 335,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 280,89*
€ 334,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,86*
€ 290,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.