Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Reifen-/ Räderregal, H/B/T: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZA30415AR
Herst.-Nr.:
     WA.HZA30415AR
EAN/GTIN:
     4250676906625
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/ Räderregal, H/BT: 3000/1500/400 mm, Anbauregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZA30415AR
  • Reifenregal Anbauregal verzinkt
  • Außenmaße: H = 3000 x B = 1510 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 3000 x B = 1500 x T = 400 mm
  • 5 Fachebenen
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 750 kg
  • auch in der Regalhöhe 2000 und 2500 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA20415AR, WA.HZA25415AR)
  • auch in den Bodenbreiten 1000/1300/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZA30410AR/ WA.HZA30413AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Ab einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Reifenregal verzinkt, Anbauregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 3000 x 1510 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 3000 x 1500 x 400 mm
  • Felgenlagerebenen: 5
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 750 kg
  • WA.HZA30415AR
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orio
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifen regal, WA.HZA30415AR, HZA30415AR, Anbauregal mit 5 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 168,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 209,56*
€ 249,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,04*
€ 246,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,88*
€ 234,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,92*
€ 228,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 168,61*
€ 200,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.