Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr- Schlauchregal, fahrbar verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feuerwehr- Schlauchregal, fahrbar verzinkt
Feuerwehr- Schlauchregal, fahrbar verzinkt
Feuerwehr- Schlauchregal, fahrbar verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG165010AFR
Herst.-Nr.:
     WA.HZG165010AFR
EAN/GTIN:
     4250676932693
Suchbegriffe:
Schlauchregal
schlauchregal
Schlauchregal Feuerwehr

H = 1600 x B = 1000 x T = 500 mm

* Ohne Dekoration*

Werden Ihre Feuerwehr-Schläuche auch fachgerecht gelagert?

Sorgen Sie für Langlebigkeit der Schläuche durch die richtige Lagerung.

In unseren fahrbaren Schlauchregalen werden Feuerwehrschläuche knickfrei und fachgerecht gelagert. Die Auflageebenen sind speziell abgerundet und verfügen über eine Ablaufrinne für problemloses Ablaufen von Restwasser. Dank der Rollen, die für schwere Lasten optimiert sind, kann das Schlauchregal zum fachgerechter Transport der Feuerwehr-Schläuche vom oder zum Einsatzwagen oder zur Schlauchreinigung genutzt werden. 

 

Detailinformationen zum Schlauchregal / Schlauchwagen für Feuerwehr: 
  • Nr. WA.HZG165010AFR
  • Einsatzgebiet: Feuerwehr-/Schlauchregal, fahrbar
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 500 kg
  • Regalhöhe: 1600 mm
  • Bodenbreite 1060 mm
  • Bodentiefe: 535 mm
  • 3 Ebenen mit Ablaufrinne
  • Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
  • Schlauchwagen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgerüstet
  • Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Nur als Grundregal lieferbar
  • Weiteres Zubehör - wie Fachböden - auf Anfrage 
  • Gefertigt in Deutschland

Außenmaße Feuerwehr-Schlauchregal:
  • Höhe: 1600 mm, Breite: 1060 mm, Tiefe: 535 mm
Nutzmaße Feuerwehr-Schlauchregal:
  • Höhe: 2000 mm, Breite: 950 mm, Tiefe; 500 mm
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
  • Regal mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet
  • Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet
Weitere Suchbegriffe: WA.HZG165010AFR, Schlauchwagen, Spezialregal, Schlauchregal mit 3 Ebenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 595,66*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 498,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 595,66*
€ 708,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 583,09*
€ 693,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 552,39*
€ 657,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 533,46*
€ 634,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 498,11*
€ 592,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.