Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 21 Sichtlagerkästen rot, 500 mm tief


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 21 Sichtlagerkästen rot, 500 mm tief
Fachbodenregal mit 21 Sichtlagerkästen rot, 500 mm tief
Fachbodenregal mit 21 Sichtlagerkästen rot, 500 mm tief
Fachbodenregal mit 21 Sichtlagerkästen rot, 500 mm tief
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG17050521R
Herst.-Nr.:
     WA.HZG17050521R
EAN/GTIN:
     4250676937094
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Fachbodenregal (Grundregal) mit 7 Fachböden mit Anschlagkante und 21 Sichtlagerkästen rot  * Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal mit Sichtlagerkaesten zur Lagerung von Kleinteilen im Lager und in der Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Der Rahmen und die Fachböden mit Anschlagkante sind verzinkt.

Beschreibung und Abmessungen: Art.-Nr. WA.HZG17050521R

  • Fachbodenregal mit 21 Sichtlagerkästen rot (Grundregal).
  • Außenmaß: H = 1750 x B = 1060 x T = 535 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 950 x T = 500 mm
  • 7 Fachboeden mit Anschlagkante, B = 1000 x T = 500 x H = 25 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • 1 Diagonalverband mit Spannschloss
  • 21 Sichtlagerkaesten mit Grippnoppen im Boden (besseres Händling bei Kleinteilen)
  • Material der Sichtlagerkaesten: PP (Polypropylen)
  • Farbe der Sichtlagerboxen: rot
  • Außenmaß: B = 300 x T = 500 x H = 200 mm
  • Nutzmaße: B = 270 x T = 425 x H = 190 mm

OPTIONAL: Zahlreiches Zubehör wie Steckscheiben, Deckel, Tragestangen und Einstecketiketten mit Schutzfolie erhältlich

  • Gefertigt in Deutschland
  • 5 Jahre Garantie

Weiteres Fachbodenregal mit 7 Fachböden und Sichtboxen 

  • WA.HZG17050521 Fachbodenregal mit 21 Sichtboxen in blau

Technische Daten:

  • Außenmaße: H = 1750 x B = 1060 x T = 535 mm
  • Nutzmaße: H = 1750 x B = 950 x T = 500 mm
  • Fachlast: 60 kg
  • Feldlast 650 kg
  • 7 Lagerebenen
  • Fachbodenregal verzinkt
  • Sichtboxen aus PP, rot
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, WA.HZG17050521R, Fachbodenregal mit Sichtboxen, Grundregal, Regal mit Boxen, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 503,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 599,47*
€ 713,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 594,61*
€ 707,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 577,21*
€ 686,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 553,21*
€ 658,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 503,19*
€ 598,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.