| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.HZG20310GT2 Herst.-Nr.: WA.HZG20310GT2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fächerregal als Grundregal in Profi-Qualität 7 Verzinkte Ebenen * Ohne Dekoration* Sie benötigen für ein Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Ein universell einsetzbares Stabiles Fächerregal (Steckregal) zur Lagerung von kleinen Kartonagen und Kleinteilen für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Der Rahmen und die Fachböden sind verzinkt. Beschreibung und Abmessungen: - Fächerregal (Grundregal).
- erhältliche Regalhöhe: 2000 mm
- erhältliche Gefachbreite 1000 mm.
- erhältliche Gefachtiefen: 300, 400, 500, 600 mm
- Regal Außenmaße:
- Regalbreite Grundregal 1060 mm
- Regaltiefe = Bodentiefe + 35 mm
- Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar..
- Höhere Feldlasten auf Anfrage.
- Fächerregal Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
- Gefertigt in Deutschland
- GS-geprüft.
- 5 Jahre Garantie
Es sind keine Führungsschienen erforderlich Regale ab einer Bodenbtiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR234) * Lieferung per Spedition! Technische Daten: Fachlast 200 kg Feldlast 1400 kg 7 Lagerebenen Anzahl der Gefache 28 Regale ab einer Bodenbtiefe von 300 mm müssen gegen Kippen gesichert werden (BGR234) |
| | |
| | | |
| | | |
| |