Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt,
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG20415AR
Herst.-Nr.:
     WA.HZG20415AR
EAN/GTIN:
     4250676906519
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/1500/400 mm, Grundregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZG20415AR
  • Reifenregal verzinkt
  • 3 Fachebenen
  • Außenmaße: H = 2000 x B = 1560 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 2000 x B = 1500 x T = 400 mm
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 450 kg
  • auch in der Regalhöhe 2500 und 3000 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG25415AR, WA.HZG30415AR)
  • auch in den Bodenbreiten 1000/1300/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG20410AR/ WA.HZG20413AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Bis zur einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Reifenregal verzinkt, Grundregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 1560 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 1500 x 400 mm
  • Felgenlagerebenen: 3
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 450 kg
  • WA.HZG20415AR
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orio
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifenregal h2000xb1500xt400mm, grund regal, grundregal 400 mm tief, WA.HZG20415AR, HZG20415AR, Reifen-/ Räderregal, Grundregal mit 3 Ebenen, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,00*
€ 234,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,02*
€ 233,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,55*
€ 219,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,87*
€ 212,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,46*
€ 187,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.