Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal mit 6 Ebenen, Tiefe 300 -800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Grundregal mit 6 Ebenen, Tiefe 300 -800 mm
Grundregal mit 6 Ebenen, Tiefe 300 -800 mm
Grundregal mit 6 Ebenen, Tiefe 300 -800 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG25310AL
Herst.-Nr.:
     WA.HZG25310AL
EAN/GTIN:
     4250676914095
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 6 Fachböden, beidseitige Nutzung. H/B/T/ 2500/1000/300 - 800 mm je nach Auswahl  *Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares Stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf der modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden mit verzinkten Profilen. Aussteifungstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität der Fachbodenregale. Material Verzinkt. Von beiden Seiten bedienbar, daher ideal für die Stellweise in Gängen und engen Räumen.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhe: 2000 mm,
  • erhältliche Gefachbreite 1000 mm,
  • erhältliche Gefachtiefe: 300 bis 800 mm je nach Auswahl
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm,
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm,
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm,
  • Bodenkante= 40 mm hoch,
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm, schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Aussteiftraversen.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 6
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1000 kg
  • WA.HZG25310AL
  • beidseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG25310AL 4250676914095 WA.HZG25410AL 4250676914101 WA.HZG25510AL 4250676914118 WA.HZG25610AL 4250676914125 WA.HZG25810AL 4250676914132
Weitere Suchbegriffe: grundregal l x t x h 1.850 x 800 x 2.000 mm, grund regal, grundregal tiefe 800mm, WA.HZG25310AL, HZG25310AL, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 222,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,07*
€ 329,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 276,03*
€ 328,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 260,57*
€ 310,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 259,20*
€ 308,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,38*
€ 264,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.