Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 6 Fachböden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 6 Fachböden
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 6 Fachböden
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 6 Fachböden
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG25310AS
Herst.-Nr.:
     WA.HZG25310AS
EAN/GTIN:
     4250676915290
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 6 Fachböden  * Ohne Dekoration*

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden aus verzinkten Profillen,. Aussteiftraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.  verzinktVon beiden Seiten bedienbar, daher ideal für die Stellweise in Gängen

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhe: 2500 mm
  • erhältliche Gefachbreite 1000 mm.
  • erhältliche Gefachtiefe: 300 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Aussteiftraversen.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2500 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 6
  • Fachbodenlast 300 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 2100 kg
  • WA.HZG25310AS
  • beidseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
Weitere Suchbegriffe: grundregal, WA.HZG25310AS, HZG25310AS, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 281,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 341,90*
€ 406,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 338,63*
€ 402,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 326,27*
€ 388,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 321,15*
€ 382,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 281,93*
€ 335,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.