Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG30410AR
Herst.-Nr.:
     WA.HZG30410AR
EAN/GTIN:
     4250676906472
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 3000/1000/400 mm, Grundregal verzinkt

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HZG30410AR
  • Reifenregal verzinkt
  • 5 Fachebenen
  • Außenmaße: H = 3000 x B = 1060 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 3000 x B = 1000 x T = 400 mm
  • Fachlast: 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 750 kg
  • auch in der Regalhöhe 2000 und 2500 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG25410AR, WA.HZG20410AR)
  • auch in den Bodenbreiten 1300/1500/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG30413AR/ WA.HZG30415AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Bis zur einer Regalhöhe von 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen ist eine Lagerung für größen von 578-600 mm Durchmesser möglich.
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Reifenregal verzinkt, Grundregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 3000 x 1060 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 3000 x 1000 x 400 mm
  • Felgenlagerebenen: 5
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 150 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 750 kg
  • WA.HZG30410AR
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orio
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, grundregal 400 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, WA.HZG30410AR, HZG30410AR, Reifen-/ Räderregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 231,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 285,03*
€ 339,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 283,27*
€ 337,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 264,43*
€ 314,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,40*
€ 312,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 231,73*
€ 275,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.