Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 60 Regalboxen blau, 300 mm tief


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen blau, 300 mm tief
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen blau, 300 mm tief
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen blau, 300 mm tief
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG32203.60BB
Herst.-Nr.:
     WA.HZG32203.60BB
EAN/GTIN:
     4250676933140
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Fachbodenregal (Grundregal) mit 12 Kantböden und 1 Fachboden als Abschluss inkl. 60 Regalboxen blau, 300 mm tief  * Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal mit Regalboxen zur Lagerung von Kleinteilen im Lager und in der Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der Regale. Der Rahmen und die Fachböden mit Anschlagkante sind verzinkt. Als Grundregal oder als Erweiterung als Anbauregal erhältlich

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZG32203.60BB
  • Fachbodenregal mit 60 Regalboxen blau (Grundregal).
  • Außenmaß: H = 1750 x B = 1060 x T = 335 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 950 x T = 300 mm
  • 12 Fachboeden mit Anschlagkante, B = 1000 x T = 300 x H = 25 mm
  • 1 Fachboden, B = 1000 x T = 300 x H = 25 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar..
  • 60 Regalboxen mit Grippnoppen im Boden
  • Material der Regalboxen: PP (Polypropylen)
  • Farbe der Regalboxen: blau
  • Regalboxen in Faecher aufteilbar durch Trennstegaufnahmen
  • Außenmaß: B = 183 x T = 300 x H = 81 mm
  • Nutzmaße: B = 170 x T = 270 x H = 75 mm
  • OPTIMAL: Zahlreiches Zubehör wie Trennstege, Auszugssicherungen und Etiketten mit Schutzfolie erhältlich
  • Gefertigt in Deutschland
  • 5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Außenmaße: H = 1750 x B = 1060 x T = 335 mm

Nutzmaße: H = 1750 x B = 950 x T = 300 mm

Fachlast: 60 kg

Feldlast 650 kg

12 Lagerebenen, 1 Abschlussebene

Fachbodenregal verzinkt

Regalboxen aus PP, blau

Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, WA.HZG32203.60BB, Fachbodenregal mit Boxen, Grundregal, Regal mit Boxen, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 490,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 577,17*
€ 686,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 575,34*
€ 684,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 568,94*
€ 677,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 551,83*
€ 656,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 490,10*
€ 583,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.