Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 60 Regalboxen rot, 500 mm tief


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen rot, 500 mm tief
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen rot, 500 mm tief
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen rot, 500 mm tief
Fachbodenregal mit 60 Regalboxen rot, 500 mm tief
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG34205.60BR
Herst.-Nr.:
     WA.HZG34205.60BR
EAN/GTIN:
     4250676933102
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Fachbodenregal (Grundregal) mit 12 Kantböden und 1 Fachboden als Abschluss inkl. 60 Regalboxen rot, 500 mm tief  * Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares stabiles Fachbodenregal mit Regalboxen zur Lagerung von Kleinteilen im Lager und in der Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der Regale. Der Rahmen und die Fachböden mit Anschlagkante sind verzinkt. Als Grundregal oder als Erweiterung als Anbauregal erhältlich

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZG34205.60BR
  • Fachbodenregal mit 60 Regalboxen (Grundregal).
  • Außenmaß: H = 1750 x B = 1060 x T = 535 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 950 x T = 500 mm
  • 12 Fachboeden mit Anschlagkante, B = 1000 x T = 500 x H = 25 mm
  • 1 Fachboden, B = 1000 x T = 500 x H = 25 mm
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar..
  • 60 Regalboxen mit Grippnoppen im Boden
  • Material der Regalboxen: PP (Polypropylen)
  • Regalboxen in Faecher aufteilbar durch Trennstegaufnahmen
  • Außenmaß: B = 183 x T = 500 x H = 81 mm
  • Nutzmaße: B = 170 x T = 470 x H = 75 mm
  • OPTIMAL: Zahlreiches Zubehör wie Trennstege, Auszugssicherungen und Etiketten mit Schutzfolie erhältlich
  • Gefertigt in Deutschland
  • 5 Jahre Garantie

Es sind keine Führungsschienen erforderlich


Technische Daten:

Außenmaße: H = 1750 x B = 1060 x T = 535 mm

Nutzmaße: H = 1750 x B = 950 x T = 500 mm

Fachlast: 60 kg

Feldlast 650 kg

12 Lagerebenen, 1 Abschlussebene

Fachbodenregal verzinkt

Regalboxen rot aus PP

Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, WA.HZG34205.60BR, Fachbodenregal mit Boxen, Grundregal, Regal mit Boxen, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 741,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 854,54*
€ 1.016,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 853,85*
€ 1.016,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 836,52*
€ 995,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 804,12*
€ 956,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 741,07*
€ 881,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.