Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Regalrahmen
>
Artikel
Regalrahmen komplett für Aktenregal, H/T: 2700 x 335 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
610-WA.HZL27030A3
Hersteller:
Wachter Lager- und Betriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
WA.HZL27030A3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Regalrahmen
regalrahmen
Regalrahmen komplett für Aktenregal, H/T: 2700 x 335 mm * Ohne Dekoration* Detailinformationen:
Regalrahmen komplett für Aktenregal zur einseitigen Einlagerung.
Regalhöhe: 2700 mm;
Regalrahmentiefe:335 mm,
Im Regalrahmen mit der Tiefe 335 mm werden Fachböden mit der Tiefe 300 mm verwendet
Im Regalrahmen sind die Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
Regalrahmen in verzinkt und Lichtgrau erhältlich - siehe Auswahlmöglichkeit
Regalrahmen wird zerlegt angeliefert
Regalrahmen ist steckbar montierbar
Für ein Grundfeld werden zwei Regalrahmen benötigt
Für ein Anbaufeld wird ein Regalrahmen benötigt
Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
Gefertigt in Deutschland
Maße: Höhe: 2700 mm Tiefe: 335 mm wird zerlegt geliefert! Regalrahmen ist steckbar montierbar Farbe: Stützen Verzinkt oder lichtgrau RAL 7035 - siehe Auswahlmöglichkeit WA.HZL27030A3 verzinkt WA.HKL27030A3 lichtgrau RAL 7035
... >
Regale
>
Aktenregal
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
WA.HZL27030A3
,
HZL27030A3
,
Regalrahmen verzinkt
,
Aktenregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,73*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,73*
€ 62,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen