Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Fachboden für Steckregal
>
Artikel
Fachboden für Aktenregal, 750 x 300 mm für einseitige Nutzung, Lichtgrau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
610-WA.K07302
Hersteller:
Wachter Lager- und Betriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
WA.K07302
EAN/GTIN:
4250676918352
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Aktenregal, 750 x 300 mm für einseitige Nutzung * Ohne Dekoration*
Fachboden mit hinterer Anschlagkante.
Detailinformationen:
Fachboden mit hinterer Anschlagkante (Zubehör) zur einseitigen Nutzung.
Bodentiefe:300 mm,
Fachböden im Abstand von 25 mm schraubbar und steckbar höhenverstellbar
erhältlich in verzinkt und Lichtgrau (siehe Auswahlmöglichkeit)
Fachboden ist schraubbar und steckbar montierbar
Zubehör lieferbar.
Gefertigt in Deutschland
Maße: Breite: 750 mm Tiefe: 300 mm
Fachlast: 60 kg
Farbe: verzinkt oder lichtgrau (siehe Auswahlmöglichkeit) WA.Z07302 verzinkt WA.K07302 lichtgrau
... >
Regale
>
Aktenregal
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
fachboden für steckregal
,
WA.Z07302
,
Z07302
,
Fachboden für Aktenregal
,
Zubehör
,
Steckregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,21*
€ 27,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen