Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für ESD-Regal 1000 x 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für ESD-Regal 1000 x 400 mm
Fachboden für ESD-Regal 1000 x 400 mm
Fachboden für ESD-Regal 1000 x 400 mm
Fachboden für ESD-Regal 1000 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.K10040 ESD/040
Herst.-Nr.:
     WA.K10040 ESD/040
EAN/GTIN:
     4250676944139
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für ESD-Regal 1000 x 400 mm  * Ohne Dekoration*

Unsere ESD-Fachboeden verfügen über eine spezielle Beschichtung, die eine kontrollierte Ableitung mit einem definiertem Ableitwiderstand ermöglicht.

Elektronische Komponenten oder Bauteile können auch ohne zusätzlichen Schutz in den Regalen gelagert werden (wenn diese diese in einer EPA aufgestellt sind). 

Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Rahmen mit einer speziellen Beschichtung, die Staubanziehung vermeidet.

Beschreibung:

  • Nr. WA.10040 ESD/040
  • Fachboden für ESD-Regal
  • Fachboden mit Halter
  • Außenmaße: B = 1000 x T = 400 x S = 40 mm
  • Fachbodenkante = 40 mm hoch
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm in unserem ESD-Regal schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.

 

Außenmaß:

  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Fachlast: 145 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung

Erfüllung der DIN 61340-5-1

Definierter Ableitwiderstand von 104 bis 109 Ω

Sicherheit:

  • ESD-Fachbodenregale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
  • Beispiele: H = 2.000 x T = 335 mm = 5,97 das Regal ist zu sichern
  • Beispiele: H = 2.000 x T = 535 mm = 3,73 das Regal benötigt keine Sicherung
Weitere Suchbegriffe: Wandverankerung für ESD-Regal, Zusatzboden für ESD-Regal, fachboden, WA.K10040 ESD/040, K10040 ESD/040, Zusatzfachboden für ESD-Regal, ESD-Fachbodenregal, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,52*
€ 58,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,73*
€ 53,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,66*
€ 43,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.