Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung, Lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung, Lichtgrau
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung, Lichtgrau
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung, Lichtgrau
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung, Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     610-WA.K10601
Herst.-Nr.:
     WA.K10601
EAN/GTIN:
     4250676918406
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Aktenregal, 1000 x 600 mm für Beidseitige Nutzung * Ohne Dekoration*

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel, so kann ein Aktenregal von jeder Seite bestückt werden, ohne das ein Ordner durchgeschoben wird.

Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen! Z48100

  Detailinformationen:
  • Art.-Nr. WA.Z10601
  • Fachboden mit Lochung (Zubehör) zur beidseitigen Einlagerung.von Ordnern
  • Bodentiefe:600 mm,
  • Fachböden im Abstand von 25 mm schraubbar und steckbar höhenverstellbar
  • erhältlich in verzinkt
  • Fachboden ist schraubbar und steckbar montierbar
  • Zubehör lieferbar.
  • Gefertigt in Deutschland

Maße: Breite: 1000 mm Tiefe: 600 mm
  • Fachlast: 90 kg
Farbe: verzinkt oder lichtgrau (siehe Auswahlmöglichkeit) WA.Z10601 verzinkt WA.K10601 lichtgrau

 

Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, WA.Z10601, Z10601, Fachboden für Aktenregal, Zubehör, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.