Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufregal, Zusatz-Fachebene, Verzinkt 2400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchlaufregal, Zusatz-Fachebene, Verzinkt 2400 mm
Durchlaufregal, Zusatz-Fachebene, Verzinkt 2400 mm
Durchlaufregal, Zusatz-Fachebene, Verzinkt 2400 mm
Durchlaufregal, Zusatz-Fachebene, Verzinkt 2400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.KR13240GE
Herst.-Nr.:
     WA.KR13240GE
EAN/GTIN:
     4250676906403
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
Durchlaufregal (Zusatz-Fachebene) in Profi-Qualität Tiefe 2400 mm

* Ohne Dekoration*

Diese Durchlaufregale wurden speziell für den schnellen Nachschub an Kleinteilen konzipiert und bieten daher einen optimalen Zugriff auf die Transportboxen. Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter), keine Führungsschienen erforderlich.

Detailinformationen: WA.KR13240GE

Bestehend aus:

  • Zusatz Fachebene für Durchlaufregal WA.HZA202413KR zur einseitigen Einlagerung.
  • 4 Kanäle (Spurkranzröllchenleiste)
  • Vorder- und Rücktraverse (Führungsschiene)
  • 2 Seitentraversen mit Rollen
  • 1 Mitteltraverse
  • 4 Bremsbleche zum einklippen

Regaldaten:

  • Fachlast: 400 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 2000 kg
  • Regalhöhe: 2000 mm;
  • Bodenbreite 1300 mm.
  • Bodentiefe: 2400 mm.
  • Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4 grd
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
  • Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. durch Spezialtraversen.
  • Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.
  • Zubehör bitte extra bestellen
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

* Lieferung per Spedition!


Zusatz-Fachebene für Durchlaufregale,
  • bestehend aus 4 Kanäle (Spurkranzröllchenleiste)
  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefe: 2400 mm
  • Farbe: Oberfläche der Regalbauteile verzinkt, Rollenfarbe gelb
Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene Durchlaufregal, bereitstellregal fachebene, WA.KR13240GE, KR13240GE, Durchlaufregal, Zusatz-Fachebene, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 599,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 705,78*
€ 839,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 696,65*
€ 829,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 682,08*
€ 811,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 655,64*
€ 780,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 599,61*
€ 713,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.