Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz-Fachebene für Bereitstellregal 1300 x 1200 mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zusatz-Fachebene für Bereitstellregal 1300 x 1200 mm, verzinkt
Zusatz-Fachebene für Bereitstellregal 1300 x 1200 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.KZ13120GE
Herst.-Nr.:
     WA.KZ13120GE
EAN/GTIN:
     4250676932846
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Zusatzebene Bereitstellregal
Zusatz-Fachebene für Bereitstellregal, B = 1300 x T = 1200 mm verzinkt

*Ohne Dekoration*

Ein professionelle Lösung für zeitgemäße Materialbereitstellungen (Steckregal) in Kanbanregalen durch das "First IN First Out"-Prinzip (FIFO) in Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Perfekt auf Kunststoffkästen abgestimmt. Hohe Stabilität verzinkt. 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.KZ13120GE
  • Zusatz-Fachebene für Bereitstellregal
  • Fachbreite: 1300 mm
  • Fachtiefe: 1200 mm
  •  
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  •  

Zusatz-Fach-Ebene für Bereitstellregal, Maße: Breite: 1300 mm Tiefe: 1200 mm Fachbodenlast 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. WA.KZ13120GE in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene Durchlaufregal, Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden für steckregal, WA.KZ13120GE, KZ13120GE Bereitstellregale Zusatz-Fachebene, Fachebene, Stecksystem, Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 133,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,53*
€ 204,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,93*
€ 198,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,08*
€ 192,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,06*
€ 182,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,03*
€ 158,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.