| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.RK3109 Herst.-Nr.: WA.RK3109 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regal- und Materialflusskasten RK 3109 (16 Stück) - Vollendung in Funktionalität und Design - Diese Regalkästen sind Ihr universeller Helfer für Kleine Teile. Unsere Materialflusskästen können im passenden Steckregal WA.SKR3109G zum Einsatz kommen oder aber auch in externen Regalen die den Maßen entsprechen, eingesetzt werden. Die Regalkästen sind unetbehrliche Helfer bei der täglichen Arbeit in Lager und Werkstatt. Materialflusskästen können sehr sicher gestapelt, aber auch nebeneinander und nicht nur in Regalen aufgebaut werden. -Ohne Dekoration- Die sichere Stapelung wird durch Stapelfüße mit umlaufenden Stapelrand gewährleistet. Auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung. Vorteile: - Besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatter Boden
- Sehr stabil durch zahlreiche Verstärkungsrippen
- Enorme Inhalts- und Stapelbelastung (2 Liter Volumeninhalt)
- Sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand, auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.
- Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
- Zubehör erhältlich, wie Querteiler, Längsteiler, Staubdeckel, Sicherungs-
- Tragebügel und Schutzfolien aus Klarsichtmaterial.
- 5 Jahre Garantie
Maße: L = 300 x B = 117 x H = 90 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, WA.RK3109, RK3109, 16 Stück - Regal- und Materialflusskästen, RK 3109, L = 300x B = 117 x H = 90mm |
| | |
| |