| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.RK4209 Herst.-Nr.: WA.RK4209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regal- und Materialflusskasten RK 4209 (8 Stück) - Vollendung in Funktionalität und Design -Diese Regalkästen sind Ihr universeller Helfer für Kleine Teile. Unsere Materialflusskästen können im passenden Steckregal WA.SKR4109G zum Einsatz kommen oder aber auch in externen Regalen die den Maßen entsprechen, eingesetzt werden. Die Regalkästen sind unetbehrliche Helfer bei der täglichen Arbeit in Lager und Werkstatt. Materialflusskästen können sehr sicher gestapelt, aber auch nebeneinander und nicht nur in Regalen aufgebaut werden. Die sichere Stapelung wird durch Stapelfüße mit umlaufenden Stapelrand gewährleistet. Auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung. Beschreibung: - 8 Stück ( 1 VE ) RK 4209
- Außenmaß: L = 400 x B = 234 x H = 90 mm
- Innenmaße: L = 356 x B = 211 x H = 80 mm
- Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
- Inhalt: 6 Liter
- Inhaltsbelastung: 6 Kg
- Auflast: 20 Kg
- Material: aus unverwüstlichen Polypropylen
Vorteile: - Besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatter Boden
- Sehr stabil durch zahlreiche Verstärkungsrippen
- Enorme Inhalts- und Stapelbelastung
- Sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand
- auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.
- 5 Jahre Garantie
erhältliches Zubehör: Querteiler, Längsteiler, Staubdeckel, Sicherungs- / Tragebügel. Schutzfolien aus Klarsichtmaterial. Maße: - Außenmaß: L = 400 x B = 234 x H = 90 mm
- Innenmaße: L = 356 x B = 211 x H = 80 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |