Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal mit Regalkästen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Steckregal mit Regalkästen
Artikel-Nr.:
     610-WA.SKR3109G
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     WA.SKR3109G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Regalkästen
Steckregal für Materialflusskasten RK Serie (112 Stück) - Vollendung in Funktionalität und Design - Dieses Regal ist Ihr universeller Helfer für Kleine Teile wenn es um die Lagerung unserer passenden Regalkästen geht. Unsere Materialflusskästen der RK Serie, können in diesem Steckregal WA.SKR3109G zum Einsatz kommen oder aber auch in externen Regalen die den Maßen entsprechen, eingesetzt werden. Die Regalkästen sind unetbehrliche Helfer bei der täglichen Arbeit in Lager und Werkstatt. Materialflusskästen können sehr sicher gestapelt, aber auch nebeneinander und nicht nur in Regalen aufgebaut werden. Ausführung:
  • 2 glanzverzinkte Stützrahmen
  • 1 Aussteifungstraverse
  • 1 Diagonalverband
  • 14 glanzverzinkte Böden mit Anschlagswulst
  • Feldbelastung: 500 kg
  • Fachbelastung: 50 kg

Inhalt:

  • 112 Regalkästen Typ RK 3109
  • Maße: L = 300 x B = 117 x H = 90 mm
  • Farbe: taubenblau
  • Material: aus unverwüstlichem, formbeständigen Polypropylen
  • temperaturbeständig von - 20Grad C bis + 90Grad C
  • Inhalt: 2 Liter
  • Inhaltsbelastung: 2 kg
  • Auflast: 6 kg
  • Garantie: 5 Jahre

Vorteile:

  • besonders gute Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken
  • glatte Innenwände und glatter Boden.
  • sehr stabil durch zahlreiche Verstärkungsrippen.
  • durch nachträgliche Montage des Sicherungsbügels ( Zubehör ) wird ein Schubladeneffekt erreicht.
  • Kästen werden dadurch auch gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert.
  • sichere Stapelung durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand
  • auch bei Verwendung von Staubdeckel und Auszugssicherung.
  • Enorme Inhalts- und Stapelbelastung

 

erhältliches Zubehör:

Querteiler, Längsteiler, Staubdeckel, Schutzfolie und Sicherungs- Tragebügel.

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


  • Höhe: 1.850 mm
  • Breite Grundfeld: 1.058 mm
  • Regaltiefe: 324 mm
  • Fachlast: 50 kg
  • Feldlast: 500 kg
Weitere Suchbegriffe: WA.SKR3109G, SKR3109G, Steckregal RK 3109 inklusive mit 112 Regalkästen, Steckregal, Materialflusskästen RK Serie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 772,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 907,93*
€ 1.080,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 901,80*
€ 1.073,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 863,62*
€ 1.027,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 829,67*
€ 987,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 772,99*
€ 919,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.