| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 611-452007 Herst.-Nr.: 452007 EAN/GTIN: 4250387305038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INFO Anti-HIV Testkassetten Packungsinhalt: - 25 Testkassetten mit Pipette
- Pufferlösung (nur für Vollblutproben)
- Bedienungsanleitung
INFO Anti-HIV 1/2/O ist ein qualitativer Immunschnelltest für den Nachweis von Antikörpern (IgG, IgA and IgM) gegen alle Subtypen des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) (einschließlich Gruppe O) und Typ 2 (HIV-2) in menschlichem Serum, Plasma oder Vollblut. Testdetails - Probe / Probenvolumen: Vollblut, Serum, Plasma
- Testzeit: 15-20 Minuten
- Sensitivität: 99,8%
- Spezifität: 99,9%
- Lagerung: bei 4 - 30°
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektiologie, Autoimmun, HIV, Schnelltest, Antikörper, Antikörper - Schnelltest, Human Immundefizienz-Virus Typ 1, Human Immundefizienz-Virus Typ 2, Aids, Anti-HIV, Bluttest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |