| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 611-622008 Herst.-Nr.: 622008 EAN/GTIN: 4250387305465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INFO Anti-HBs Hepatitis B (Testkassetten) Packungsinhalt: - 25 Testkassette + Pipette
- 1 Bedienungsanleitung
Hepatitis B ist eine Infektionskrankheit der Leber mit dem dem Hepatitis-B-Virus. Das Hepatitis-B-Virus (HBV) kann in 5-10% der Fälle eine chronische Infektion verursachen. Dies kann zu Leberzirrhose und Leberzellkarzinomen führen und gegebenenfalls den Tof verursachen. Hepatitis B ist eine häufige Infektionskrankheit der Leber, die ca. 350 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Die schwerwiegenden Folgen einer chronischen HBV-Infektion enthalten die Entwicklung von chronischer, hepatitischer Insuffizienz, Leberzirrhose und hepatozelluläre Karzinome (HCC). Übertragen wird Hepatitis B parenteral und sexuell, z.B. durch Körperflüssigkeiten und Blut. Bei sogenannten hochvirämischen Trägern kann das Hepatitis B-Virus auch in Speichel, Galle und Muttermilch nachgewiesen werden. INFO Anti-HBs ist ein chromatografischer Schnellimmuntest für den qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis B-Virus-Oberflächenantigen (HBsAg) in menschlichem Vollblut, Serum, Plasma. Testdetails - Probe / Probenvolumen: Vollblut, Serum, Plasma
- Testzeit: 15-20 Minuten
- Sensitivität: 99%
- Spezifität: 99,8%
- Lagerung: bei 4 - 30°C
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektiologie, Autoimmun, Hepatitis B, Schnelltest, Antikörper, Antikörper - Schnelltest, Schnellimmuntest, Hepatitis-B-Virus, Leberzirrhose, Leber, Bluttest, Hepatitis-B-Test, Hepatitis-B-Schnelltest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |