Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Kela 10084 Bratpfanne Vitana Aluguss grau 5,0cm 24,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-10084
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10084
EAN/GTIN:
     4025457100840
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Vitana - wenn sich ein Kreislauf schließt. Die clever konstruierte Bratpfanne Vitana kann mehr als nur braten. Sie ist stilvoll, liegt gut in der Hand durch den ergonomischen, austauschbaren Griff aus Buchenholz. Dieses langlebige und nachhaltige Exemplar aus Aluguss wird aus recyceltem Aluminium gefertigt und ist vollständig recyclebar einschließlich der Verpackung aus Graskarton. Eine hochwertige Antihaftbeschichtung ILAG Ultimate HL rundet die Pfanne wunderbar ab. Geeignet für alle Herdarten. Maße: 24 cm Ø und 5 cm Höhe.

Weitere Informationen:
Serie:
Vitana
Material:
Aluguss
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 46,80*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 36,69*
€ 46,89*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,9312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,0625
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10083
ab € 30,97*
Ähnlich
kela
10085
ab € 44,78*
Ähnlich
kela
10086
ab € 54,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.