| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6124-10185 Herst.-Nr.: 10185 EAN/GTIN: 4025457101854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmorpfanne Flavoria mit Glasdeckel – aus Edelstahl in glänzender Optik. Diese hochwertig verarbeitete Pfanne mit einem prägnanten Stielgriff glänzt nicht nur optisch, sondern darf aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten in keiner Küche fehlen. Ein Energiesparboden bietet definitiv einen Mehrwert. Geeignet ich dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Nutzbar ist diese Pfanne mit Deckel bei bis zu 180° C, ohne Deckel bis 220°C. Schmorpfanne Flavoria mit 24 cm Durchmesser und 5,5 cm Höhe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Flavoria | Material: | Edelstahl 18|10 | Farbe: | silberfarben |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,48* | € 45,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6124 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,52* | € 45,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6124 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6124 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6124 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|