Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Kela 10199 Bratpfanne Flavoria Edelstahl 18/10 antihaft beschichtet 6,0cm 28,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-10199
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10199
EAN/GTIN:
     4025457101991
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Die Bratpfanne Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik besitzt eine hochwertige Antihaftbeschichtung – Diese hochwertig verarbeitete Stielpfanne mit Aufhängeöse am Griffende glänzt nicht nur optisch, sondern darf aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten in keiner Küche fehlen. Ein Energiesparboden bietet definitiv einen Mehrwert. Geeignet ist dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Beschichtete Bratpfanne Flavoria mit 28 cm Durchmesser und 6 cm Höhe.

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,59*
€ 45,42*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 45,51*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,1569
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,7892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10197
ab € 24,32*
Ähnlich
kela
10198
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.