Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Kela 10835 Espressobereiter Latina Edelstahl 18/10 silber glänzend 17,0cm 9,5cmØ 200,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-10835
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10835
EAN/GTIN:
     4025457108358
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne

Für die klassisch-italienische Espressozubereitung: die Espressokanne Latina. Aber anders als das italiensche Vorbild aus Aluminium ist der formschöne Espressokocher Latina aus 18/10 Edelstahl. Die Kanne ist 17 cm hoch und hat einen Durchmesser von 9,5 cm. Das Fassungsvermögen von 200 ml entspricht 4 Tassen.

Weitere Informationen:
Serie:
Latina
Material:
Edelstahl
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 53,41*
Lager 6124
161
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 53,53*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,2723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,0395
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10836
ab € 47,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.