Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Kela 11552 Fleischtopf Kerros Aluguss schwarz 10,5cm 24,0cmØ 3,2l
Artikel-Nr.:
     6124-11552
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11552
EAN/GTIN:
     4025457115523
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Hochwertiger Topf aus Aluguss mit 6-Sterne-Beschichtung: der Fleischtopf Kerros aus Aluguss mit einer Wandstärke von 5 mm. Besonderes Qualitätsmerkmal: die 6-Sterne-Beschichtung Greblon-Non-Stick-C3+ von Weilburger aus Deutschland, die sich durch hervorragende Antihaftwirkung, hohe Anti-Kratzbeständigkeit und sehr gute Abriebbeständigkeit auszeichnet. Der Fleischtopf eignet sich für Gas, Glaskeramik-Kochfeld, E-Herd und Induktionsherd und ist backofenfest bis 180° C. Spülmaschinenfest. Höhe 10,5 cm, Durchmesser 24 cm, Volumen 4,5 l. Inklusive Glasdeckel mit Edelstahlknopf.

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Kerros
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,80*
€ 45,80*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 35,75*
€ 45,88*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,5425
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11549
ab € 22,67*
Ähnlich
kela
11550
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.