Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Kela 11567 Schmorpfanne Kerros Aluguss schwarz 7,0cm 24,0cmØ 1,9l
Artikel-Nr.:
     6124-11567
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11567
EAN/GTIN:
     4025457115677
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Schonend schmoren mit der 6-Sterne Schmorpfanne Kerros aus Aluguss von Kela. Durch den erhöhten Rand von 7 cm wird Ihnen das schonende Dünsten/Schmoren Ihres Essens erleichtert. Maße: 7cm hoch, Ø 24 cm, fasst bis zu 1,9 Liter.

Weitere Informationen:
Serie:
Kerros
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,14*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 27,33*
€ 36,21*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,9602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11568
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.