Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Kela 11674 Bratpfanne Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 5,5cm 24,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-11674
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11674
EAN/GTIN:
     4025457116742
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne

Bratpfanne Cailin: Diese Pfanne ist nicht nur optisch glänzend. Sie ist aus Edelstahl 18/10 und für alle Herdarten geeignet, zum scharfen Anbraten Ihrer Gerichte. Ø 24 cm, Höhe 5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Cailin
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
230
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 29,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,37*
€ 30,40*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11675
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.