Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Kela 12610 Wok Calido Gusseisen hellgrau 17,0cm 36,0cmØ 4,0l
Artikel-Nr.:
     6124-12610
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12610
EAN/GTIN:
     4025457126109
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

Trendiges Kochgeschirr mit langer Lebensdauer aus der Kela-Serie Calido: Der große Wok mit 36 cm Durchmesser und mit glänzender Oberfläche außen wird Ihr neuer, zuverlässiger Begleiter in der Küche wenn es um gesunde und schonende Zubereitung Ihrer Gerichte geht. Dieser graue Wok ist aus Gusseisen und innen schwarz und rau emailliert. Der Wok ist nutzbar bei bis zu 220° C und für für alle Herdarten geeignet. Der Wok mit Glasdeckel ist Teil der umfangreichen Kochgeschirr-Serie Calido von Kela!

Weitere Informationen:
Serie:
Calido
Material:
Gusseisen
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,53*
€ 76,15*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 76,32*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,32*
€ 90,8208
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,9168
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,9652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,2754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.