Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12629 Spaghettilöffel Tom Silikon schwarz 28,5x5,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12629 Spaghettilöffel Tom Silikon schwarz 28,5x5,5cm
Kela 12629 Spaghettilöffel Tom Silikon schwarz 28,5x5,5cm
Artikel-Nr.:
     6124-12629
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12629
EAN/GTIN:
     4025457126291
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel

Aus der praktischen Küchenhelfer-Serie Tom: Der Spaghettilöffel aus Silikon in der Farbe schwarz mit handlichem, eher flachem Griff und einer Gesamtlänge von 28,5 cm. Ideal falls der Pastaheber mal nicht gebraucht wird, ist die großzügige Aufhängeschlaufe.

Weitere Informationen:
Serie:
Tom
Material:
Silikon
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 9,05*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12585
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.