Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15264 Tisch-Set Ria 100%Baumwolle schwarz/grau 45,0x30,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15264 Tisch-Set Ria 100%Baumwolle schwarz/grau 45,0x30,0cm
Kela 15264 Tisch-Set Ria 100%Baumwolle schwarz/grau 45,0x30,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-15264
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15264
EAN/GTIN:
     4025457152641
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen

Tischschutz und dekoratives Element: das Tischset Ria besteht zu aus 100 % aus Baumwolle. Die Besonderheit dieses hochwertigen Modells liegt in der hochwertigen Verarbeitung: Das Tischset ist aus 2 Fäden gewebt was dem Ganzen eine melierte Optik verleiht. Maße 45 x 30 cm. Farb-Variante: Schwarz/Grau.

Weitere Informationen:
Serie:
Ria
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,67*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,27*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15265
ab € 4,68*
Ähnlich
kela
15262
ab € 4,68*
Ähnlich
kela
15263
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.