Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20139 Wc-Bürste-Edelstahl langer Griff La Brosse schwarz Glänzend 52,0cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20139 Wc-Bürste-Edelstahl langer Griff La Brosse schwarz Glänzend 52,0cm 8,0cmØ
Kela 20139 Wc-Bürste-Edelstahl langer Griff La Brosse schwarz Glänzend 52,0cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-20139
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20139
EAN/GTIN:
     4025457201394
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

Eine praktische Ersatzbürste mit extra langem Griffstück für die WC-Garnitur – für eine komfortablere Nutzung. Die Ersatz-WC-Bürste mit schwarzem Bürstenkopf hat eine Länge von 52,0 cm und einen Durchmesser von 8 cm. Aus Edelstahl glänzend.

Weitere Informationen:
Serie:
La Brosse
Material:
PET-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,56*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,83*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20138
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.