Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20542 Toilettengarnitur Ken Metall schwarz 73,0cm 22,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20542 Toilettengarnitur Ken Metall schwarz 73,0cm 22,0cmØ
Kela 20542 Toilettengarnitur Ken Metall schwarz 73,0cm 22,0cmØ
Kela 20542 Toilettengarnitur Ken Metall schwarz 73,0cm 22,0cmØ
Kela 20542 Toilettengarnitur Ken Metall schwarz 73,0cm 22,0cmØ
Kela 20542 Toilettengarnitur Ken Metall schwarz 73,0cm 22,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-20542
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20542
EAN/GTIN:
     4025457205422
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Die Toilettengarnitur Ken aus Metall, pulverbeschichtet gibt es in den schlichten Farben Schwarz und Weiß. Durch die rundlich gestalteten Elemente von Bodenplatte, Stange und Papierhalter, wirkt diese Standgarnitur modern und dynamisch. Variante: Schwarz, Höhe: 73 cm, Bodenplattendurchmesser: 22 cm. Mit Bürstenbehälter aus Kunststoff.

Weitere Informationen:
Serie:
Ken
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,76*
€ 39,99*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 30,12*
€ 40,38*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20538
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.