Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23072 Wäschebox Alvaro PP-Faserband grau 40x40x52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23072 Wäschebox Alvaro PP-Faserband grau 40x40x52cm
Kela 23072 Wäschebox Alvaro PP-Faserband grau 40x40x52cm
Kela 23072 Wäschebox Alvaro PP-Faserband grau 40x40x52cm
Kela 23072 Wäschebox Alvaro PP-Faserband grau 40x40x52cm
Artikel-Nr.:
     6124-23072
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23072
EAN/GTIN:
     4025457230721
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Praktische Wäschebox Alvaro aus stabilem PP-Faserband. Mit zwei Griffen für einfaches transportieren. Ein Deckel, der ebenso aus PP-Faserband besteht und einen Griff besitzt, macht die Wäschebox komplett. Maße: Maße: 40 x 40 x 52 cm. Farbe Grau.

Weitere Informationen:
Serie:
Alvaro
Material:
PP-Faserband
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 35,11*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 26,76*
€ 35,88*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23070
ab € 26,81*
Ähnlich
kela
23071
ab € 26,66*
Ähnlich
kela
24519
ab € 26,73*
Ähnlich
kela
24569
ab € 26,77*
Ähnlich
kela
24564
ab € 26,77*
Ähnlich
kela
24354
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.