Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23718 Becher Matsi Keramik schwarz 11,0cm 7,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23718 Becher Matsi Keramik schwarz 11,0cm 7,0cmØ
Kela 23718 Becher Matsi Keramik schwarz 11,0cm 7,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-23718
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23718
EAN/GTIN:
     4025457237188
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher kela
mundspülglas

Schlicht & Elegant: Der Becher Matsi aus Keramik wirkt durch die Farbe Schwarz sehr schlicht und in seiner Form geradlinig. Somit passt sich dieser Zahnbürstenhalter fast mühelos nahezu jedem Einrichtungsstil von Badezimmern an. Ø 7 cm, Höhe 11cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Matsi
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,42*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,53*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23710
ab € 4,10*
Ähnlich
kela
23706
ab € 4,11*
Ähnlich
kela
23714
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.