| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6124-24263 Herst.-Nr.: 24263 EAN/GTIN: 4025457242632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexibel nutzbare Handtuchleiter Oak für Ihr Badezimmer aus pulverbeschichtetem Metall und mit moderner, matter Oberfläche in Schwarz. Die Besonderheit bei diesem Artikel liegt im Design: Die flache Stangenform und die Kombination mit den 4 Sprossen aus braunem Eichenholz, verleiht dem Accessoire den besonderen Charakter. Die 4 Sprossen bieten viel Platz für Handtücher oder Kleidung. Die Handtuchleiter ist 180 cm hoch und 56 cm breit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | Oak | Material: | Metall | Farbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |