Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Kela 24473 Korb-Set Neo PP-Kunststoff silbergrau 3tlg
Artikel-Nr.:
     6124-24473
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24473
EAN/GTIN:
     4025457244735

Formschönes Korb-Set für Badezimmer oder andere Stellen des Haushalts: das 3tlg. Korb-Set Neo. Das Korb-Set besteht aus recyceltem Polypropylen. Der große Korb ist 31 cm lang, 24 cm tief und 14 cm hoch. Die beiden kleineren Körbe haben die Maße 23 x 19 x 10 cm und 15 x 15 x 10 cm. Farbe: Silbergrau.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Neo
Material:
PP-Kunststoff
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 21,90*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,8004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24469
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.