Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 8181100 Wc-Bürstenkopf PET-Kunststoff schneeweiß 12,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 8181100 Wc-Bürstenkopf PET-Kunststoff schneeweiß 12,5cm 8,0cmØ
Kela 8181100 Wc-Bürstenkopf PET-Kunststoff schneeweiß 12,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-8181100
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     8181100
EAN/GTIN:
     4025457035012
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
kela wc-ersatzbürstenkopf
wc ersatzbürstenkopf

Ersatzbürstenkopf für die WC-Garnitur gesucht? Dieser weiße Ersatz-WC-Bürstenkopf La Brosse hat eine Länge von 12,5 cm und einen Durchmesser von 8 cm. Aus PP-Kunststoff.

Weitere Informationen:
Serie:
La Brosse
Material:
PET-Kunststoff
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20140
ab € 4,16*
Ähnlich
kela
20141
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.