Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus GX-B1pro integr. Sensor SE Gasmelder mit internem Sensor netzbetrieben, über Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A006612
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300924
EAN/GTIN:
     4044764004245
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Diese Gasmelder sind eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in nahezu jedem Haushalt!

Je nach Gastyp die richtige Positionshöhe beachten und den Gasmelder einfach in die Steckdose stecken. Befindet sich in der richtigen Höhe keine Steckdose, verwenden Sie bitte den GX-B2pro (Art.-Nr. 300926) mit externem Sensor. Nach kurzer Aufheizzeit ist das Gerät betriebsbereit. Das System schlägt bereits bei einer Gas-Konzentration an, die weit unter einem für Sie gefährlichen Wert liegt. Sie werden doppelt gewarnt, mit einem optischen und einem lauten akustischen Signal.
Features:
Überwachung von Gasheizung oder Gasherd
Detektion von Stadt-, Erd- und Flüssiggasen
Mit integriertem Sensor
Lieferumfang:
Gasmelder GX-B1pro + Betriebsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Höhe:
118 mm
Breite:
60 mm
detektiert:
Methan + Propan + Ethanol
Alarm bei Gas/Gasmenge:
Methan 5000 ppm, Propan 2000 ppm, Ethanol 5000 ppm
Stromversorgung:
netzbetrieben + über Steckdose
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Produkt-Art:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: gassensor methan, gasmelder, 04044764004245, Schabus, GX-B1pro integr Sensor SE, Gaswarngerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 101,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 101,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.