Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BP.Z46APB Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A008811
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.Z46APB
EAN/GTIN:
     3662424006128
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Ideal für Wartungseinsätze vor Ort. Großes Fassungsvermögen von 36 Liter, 6 Schubfächer in der Mitte und 2 seitliche Einsätze (bis zu 16 Kästen je Einsatz). Sicherheitsverschluss, der ein Öffnen der Einsätze und Schubfächer während des Transportes verhindert.
Weitere Informationen:
Höhe:
324 mm
Länge:
454 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
244 mm
Gewicht:
3100 g
Einsätze:
32
Volumen:
36 l
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Facom, 829-2907, Werkzeugtrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,95*
€ 51,98*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,49*
€ 52,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,16*
€ 52,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,16*
€ 60,49*
€ 8,95*
ab € 44,63*
€ 60,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BP.Z8PB
ab € 22,46*
Ähnlich
Facom
PM.384
ab € 18,06*
Ähnlich
Facom
2092B
ab € 556,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.