Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Multi Sound Lenkrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A01311
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056459
EAN/GTIN:
     4004943564595
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Rutschfahrzeug Lenkrad
Ein exklusives Fahrerlebnis erwartet BIG-Bobby-Car-Besitzer bei der Nachrüstung mit dem BIG-Multi-Sound-Wheel. Das griffige Lenkrad gleicht optisch den Racing-Lenkrädern der Formel 1 Fahrzeuge und ist durch seine Farbgestaltung ein echtes Designhighlight. Es lässt sich mit den enthaltenen Schrauben problemlos an allen BIG-Bobby-Cars ab Baujahr 2010 anbringen und ist für Kinder ab 1 Jahr geeignet.

Wirklich einzigartig machen das BIG-Multi-Sound-Wheel die vielen kindgerechten Tasten mit Originalsounds der großen Fahrzeuge. Gestartet wird durch Drücken der On/Off-Taste. Sobald diese betätigt wird ertönt ein Anlassergeräusch. Nun wird entweder der Blinker auf der linken oder rechten Seite durch Knopfdruck betätigt und das bekannte Blinkgeräusch ertönt. Kurz über die linke oder rechte Schulter geguckt und wenn kein Auto kommt geht die Fahrt los. Für ein entspanntes Reisen sorgt die richtige Musik, die bei Druck der Radio-Taste ertönt. Das fröhliche BIG-Bobby-Car-Lied lädt zum Mitsingen ein.

Sollte bei grüner Ampel mal wieder der Vordermann das Losfahren verpassen, wird dieser mit der Hupentaste kurz darauf hingewiesen, dass die Fahrt weiter gehen kann. Sollte es dennoch mal auf Reisen zum Stau kommen, werden nachkommende Fahrer durch die Warnblinkanlage, die sich hinter dem originalgetreuen Dreiecksknopf verbirgt, rechtzeitig auf das Stauende aufmerksam gemacht. Jetzt nur noch schnell Mutti anrufen, dass man etwas später zum Essen kommt. Zum Glück gibt es auch hierfür eine große Taste mit grünem Hörer und schon ertönt der Wähl-Sound und das Freizeichen.

Nach langer Fahrt ist das Ziel endlich erreicht und der kleine Fahrzeuglenker hat schon den passenden Parkplatz gefunden. Blinker gesetzt und perfekt eingeparkt, wird der geliebte rote Flitzer mit der Zentralverriegelung mit bekanntem Geräusch sicher abgeschlossen. Natürlich wird jedes Blinken ebenfalls mit Licht auf beiden Seiten oder der jeweils angewählten Seite des Lenkrades begleitet.
Features:
Passend für alle BIG-Bobby-Car ab Baujahr 2010
Mit Originalsounds von großen Fahrzeugen
Ab 1 Jahr
Lieferumfang:
BIG-Multi-Sound-Wheel + 3x AAA Batterien.
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Farbe:
schwarz + rot
Durchmesser:
210 mm
Altersklasse:
ab 12 Monaten
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Rutschauto-Lenkrad
Weitere Suchbegriffe: Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, rutschfahrzeug lenkrad, BIG Spielwaren, MULTIFUNKTIONSLENKRAD, rad
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,39*
€ 20,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 24,53*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 24,54*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 29,12*
€ 38,49*
€ 6,90*
ab € 29,56*
€ 38,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.